定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 53228 皿穴 1 フルート 82 度 1 1/2 Hss | AD7QCM 4FWF9

KEO 53228 皿穴 1 フルート 82 度 1 1/2 Hss

在庫あり
アイテム:AD7QCM モデル:53228相互参照:4FWF9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,846 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴
本体径1-1 / 2」
終了ブラックオキサイド
開先角度82度
材料ハイスピードスチール
フルートの数1
全体の長さ(Overall Length)2.875 "
シャンク径3 / 4 "
シャンクの長さ1.25 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.06
HSコード8207904500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 53108 皿穴 1 フルート 82 度 1 インチ HSS | AD2FXW 3P415 531081"コーティングされていない2.75 "1 / 2 "1.25 "¥11,721
KEO 53128 皿穴 1 フルート 82 度 1/2 ハイス鋼 コーティングなし | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "コーティングされていない2"1 / 4 "1"¥4,298
KEO 53148 皿穴 1 フルート 82 度 1/4 ハイス鋼 コーティングなし | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "コーティングされていない1.5 "1 / 4 "-¥3,106
KEO 53348 皿穴 1 フルート 82 度 3/4 ハイス鋼 コーティングなし | AD2FYC 3P427 533483 / 4 "コーティングされていない2.625 "1 / 2 "1.25 "¥8,504
KEO 53388 皿穴 1 フルート 82 度 3/8 ハイス鋼 コーティングなし | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "コーティングされていない1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,393
KEO 53588 皿穴 1 フルート 82 度 5/8 ハイス鋼 コーティングなし | AD2FYG 3P441 535885 / 8 "コーティングされていない2.25 "3 / 8 "1"¥4,619
KEO 53188 皿穴 1 フルート 82 度 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "ブラックオキサイド1.25 "1 / 8 "1.25 "¥2,730

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 53228 皿穴 1 フルート 82 度 1 1/2 Hss
¥30,846 /単価