TOWNSTEEL
フィルタ
Hardware
セキュリティ
Townsteelについて
TownSteelは、米国を拠点とする大手の商業用ドアロックメーカーです。 TownSteelの製品カタログには、キーレスアクセスコントロールロック、彫り込み錠、ドアノブロックセット、ドアレバーロックセット、出口装置、教室やオフィスで使用するドアクローザーが含まれています。 ブランドのClassroomLockの範囲には、リモートロックダウンと250の最大キーカード容量を備えた円筒形および彫り込み錠が含まれます。 電動彫り込み錠には12Vと24VのフェイルセーフDC電圧オプションがあり、高度なアクセス制御システムを使用して簡単に設置できます。 ULリストおよびANSIグレード1認定のTownSteel彫り込み錠は、ドアヒンジの側面と方向に応じて逆にすることができる、XNUMXつの異なるソリッドタッチレバーとノブで提供されます。