入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | 鍛鋼 |
アームタイプ | 遅延アクション |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | ノンホールドオープン |
色 | ブラック |
外部ドアの幅 | 42 " |
終了 | ブラック塗装 |
住宅の深さ | 2.187 " |
住宅の高さ | 3〜5インチ |
ハウジングの長さ | 12.625 " |
屋内/屋外 | 内外装 |
内部ドア幅 | 48 " |
手動(M)/自動(A) | マニュアル |
最大ドア開口部 | 90度180度 |
製造元シリーズ | タウンスチール85 |
取り付けスタイル | レギュラー |
壁からの投影 | 5" |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 3.44 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 14.22 |
原産国 | CN |
モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDC-40クシュデュロ | クシュ | ブラック | Painted | パラレルアーム | ¥47,047 | |
TDC-40DA-ミョウバン | 遅延アクション | アルミニウム | サテン | 標準アーム | ¥43,443 | |
TDC-40DA-DURO | 遅延アクション | ブラック | Painted | 標準アーム | ¥43,443 | |
TDC-40-DURO | スタンダード | ブラック | Painted | トライパック | ¥42,181 | |
TDC-40HCUSH-アルミ | 開いたまま/押したままにする | アルミニウム | サテン | パラレルアーム | ¥51,699 | |
TDC-40-ミョウバン | スタンダード | アルミニウム | サテン | トライパック | ¥42,181 | |
TDC-40クッシュアルミ | クシュ | アルミニウム | サテン | パラレルアーム | ¥52,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。