入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムアクションドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | 開いたまま |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | 690ブロンズ |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 54 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 2.625 " |
ハウジングの長さ | 12.125 " |
ハウジングの幅 | 2.625 " |
内部ドア幅 | 54 " |
最大ドア開口部 | 110度 |
取り付けスタイル | スライドトラック、プッシュサイド |
壁からの投影 | 2-5 / 8」 |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 3.89 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | FI |
モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2800ST×689 | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | 690ブロンズ | アルミニウム | スライドトラック、プルサイド | ¥152,961 | |
2800ST×690 | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プルサイド | ¥152,961 | |
2800STH×689 | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | 690ブロンズ | アルミニウム | スライドトラック、プルサイド | ¥156,631 | |
2800STH×690 | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プルサイド | ¥156,631 | |
PS2800ST×689 | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 | 690ブロンズ | アルミニウム | スライドトラック、プッシュサイド | ¥152,961 | |
PS2800ST×690 | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プッシュサイド | ¥152,961 | |
PS2800STH×690 | スライドトラック、ストップ(プッシュ)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | スライドトラック、プッシュサイド | ¥136,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。