ROTOZIP 多目的スパイラルソービット
形式 | モデル | 切削深さ | 直径 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB-MP2 | 1" | 5 / 32 " | HSS | 2.5 " | 5 / 32 " | ¥2,972 | |
B | XB-DC1 | 1" | 1 / 4 " | 炭化物 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥4,294 | |
C | SC4 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | 2" | - | ¥2,632 |
多目的スパイラルソービット
Rotozip 多目的スパイラルソービットは、木材、グラスファイバー、OSB、ラミネート、プラスチック、ビニール/アルミニウムサイディングの切断に使用されます。 これらのビットは、滑らかで鈍い端を備えた非切断チップを備えており、ボックス、パネル、またはフレームに切り込むことなく乗ります。 これにより、下にある表面や物体への損傷を防ぎます。 超硬/HSS ボディを備えており、最大 33000 rpm の切断速度を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ホース
- インテリア自動車アクセサリー
- 防振パッド
- IR温度計付きRHメーター
- スイッチ
- 圧着工具
- 呼吸器の
- エアフィルター
- 緊急照明
- EAGLE 引火性液体安全キャビネット、壁掛け
- RAE ステンシル、足元注意
- RULAND MANUFACTURING XNUMXつのビームカップリング、MWシリーズ
- WESTWARD ロッキングクランプセット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフグリップ、ワイヤーメッシュ
- WESTWARD 3/4インチ固定マイクロメータトルクレンチ
- EATON S811+/S801+ シリーズ ターミナル パッド キット
- VALLEY CRAFT 12ゲージの頑丈なキャビネット
- CAMPBELL Quik-Alloy カップリング リンク ピンおよびリテーナー
- VESTIL GR-H2Rシリーズ ハイウェイガードレール ドロップイン