SCOTSMAN HD22B-1 アイスディスペンサー 120 ポンド ストレージ
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
アイテム価格 | アイスディスペンサー |
アンプ | 2.1 |
色 | ステンレス鋼 |
コード長 | 11ft。 |
深さ | 33 " |
高さ | 53 " |
氷の貯蔵容量 | 120ポンド |
タイプ | ホテル/モーテル |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8418910000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。