SCOTSMAN
フィルタ
HVACと冷凍
モーター
配管
動力伝達
空気力学
テスト機器
安全性
照明
クリーニング
家具のおもてなしとフードサービス
HVACと冷凍 フィルタ
A / C冷凍全ラインナップを見る
A / C冷凍アクセサリー 冷凍電磁弁 冷蔵庫/冷凍庫/製氷機Acc アイスバッグ、キャスターキット、スクープホルダー、マシンレッグ、プレフィルター、ビントップキット、マシンスタンドキット、およびスコッツマン製氷機で使用するその他のアクセサリが含まれています。 カウンターの下に脚のない機械を設置するためのマウントキットもご利用いただけます
冷凍全ラインナップを見る
アイスビン 最大保管容量が1775ポンドのNSF承認のモジュラーアイスビン。長期間氷を保存するポリウレタンフォーム断熱材と、清掃が簡単なポリウレタンビン内部を備えています。 ほとんどのビンには、スクープホルダーと簡単に取り外し可能なバッフルが組み込まれています。
製氷機 525日あたり最大180ポンドの氷を生産できる自立型のカウンタートップ製氷機。 XNUMXポンドの最大ストレージ容量を持ち、迅速なクリーニングとメンテナンスのための独自の電源ロックスイッチと取り外し可能なトップパネルを備えています。 従来のタッチフリー構成で利用可能
アイスメーカー アラートを生成するためのSmart-Boardメカニズム、氷レベルの最大7日前のプログラミングのためのVari-Smart超音波氷レベル制御センサー、および迅速なメンテナンスのための簡単に取り外し可能なパネルを備えた、UL認定およびNSF認定の製氷機。 毎日最大416kgの角氷を製造でき、115および208 / 230Vのバリエーションで利用可能
スコッツマンについて
Scotsmanは、50年以上にわたって製氷機と補助製品を提供してきました。 同社の製品ラインには、製氷機、ディスペンサーとビン、フィルターカートリッジとシステム、および関連アクセサリーが含まれます。 UL認定およびNSF認定のスコッツマン製氷機は、食品や救命薬の保存、飲料の冷却に大量の新鮮な氷が必要な産業用途に最適です。 これらのエネルギー効率の高い製氷機は、機械の動作状態を伝達する革新的なLEDライト、内部コンポーネントに簡単にアクセスできる取り外し可能なパネル、最大XNUMX日前までに氷のレベルをプログラミングできるVari-Smart超音波氷レベル制御センサーを備えています、およびアラートを生成し、操作上の問題を迅速に診断するためのSmart-Boardメカニズム。 それらは、さまざまなドアタイプ、ドレンサイズ、アンペア定格、およびインレットサイズで利用できます。
同社の耐久性の高い製氷機は、レストラン、オフィス、病院、ホテルで使用されています。 これらの22/30インチ幅のスコッツマンアイスディスペンサーは、オペレーターの安全を確保するための独自の電源ロックスイッチと、清掃やメンテナンスのためにビンに簡単にアクセスできるようにする取り外し可能なトップパネルを備えています。 ほとんどの製氷機に対応でき、Prodigy Plus C0322、C0522、C0330、C0530、C0630、C0830、C01030製氷機と互換性があります。 Raptor Supplies.