SALISBURY ARC Flash Balaclava Hoods
ソールズベリーのアーク フラッシュ バラクラバ フードは、アーク フラッシュの危険に対する高レベルの熱保護を提供する 10 口径のアーク フラッシュ保護フードで、潜在的に危険な環境での作業者の安全性を高めます。 これらの保護フードは、産業、電気、または公共施設で使用されます。...これは、アークフラッシュ現象に関連する危険を軽減するための個人用保護具 (PPE) の重要な部分です。 続きを见る
形式 | モデル | ATPV評価 | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AFHOOD10 | 10カロリー/ cm2 | ホワイト | 20%ノーメックス(R)/ 80%レンチング | ¥10,278 | |
B | AFHOOD20 | 20カロリー/ cm2 | ベージュ | 40%P84 / 55%Lenzing / 5%Kevlar(R) | ¥15,242 |
ARC フラッシュ バラクラバ フード
ソールズベリーのアーク フラッシュ バラクラバ フードは、アーク フラッシュの危険に対する高レベルの熱保護を提供する 10 口径のアーク フラッシュ保護フードで、潜在的に危険な環境での作業者の安全性を高めます。 これらの保護フードは産業、電気、または公共施設で使用され、アークフラッシュ現象に関連する危険を軽減するための個人用保護具 (PPE) の重要な部分です。
特徴
- これらのソールズベリー アーク フラッシュ保護フードは、ほとんどの人にフィットするように設計されており、幅広い頭のサイズに対応できるユニバーサル サイズを提供します。
- ノーメックス 20%、レンチング 80% からなる難燃性リブニット生地で作られており、優れた難燃性と耐久性を備えています。
- リブニットデザインは快適なフィット感と通気性を提供し、長時間着用時の不快感を軽減します。
- これらの保護フードのアーク熱保護値 (ATPV) 評価は 10 平方センチメートルあたり XNUMX カロリーであり、熱エネルギーに耐え、アーク フラッシュ事故から保護する能力を示しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテリア自動車アクセサリー
- キーの再生成可能な南京錠
- ダイレクトドライブチューブアキシャルファン
- 過剰なフローバルブ
- ギアベルトアイドラー
- ワイヤーロープと付属品
- 冷凍試験装置
- 騒音コントロール
- 水処理
- 油圧モーター
- OMRON 電子温度コントローラーアクセサリー
- NEWSTRIPE フィールドステンシル/サッカーフィールドステンシル
- KINGSTON VALVES 100シリーズ、非コードPOP安全弁
- DIXON 国産ポリカーボネートフォグノズル
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、ダイヤモンドパターンキャスター
- HOFFMAN QLineDシリーズタイプ4Xエンクロージャー
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- MARTIN SPROCKET トリプレックスストックボアB形メートルローラチェーンスプロケット 08B-3 チェーン番号
- ULLMAN DEVICES 磁気ピックアップツール
- NORTH BY HONEYWELL Nitriguard Plus サポートなしニトリル手袋