STANLEY D4551 689 SN ドア クローザー 長さ 2-1/2 インチ パラレル 1 - 5
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | 鍛造メタル |
アームタイプ | 並列シミュレーションの設定 |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | シルバー |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 48 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 5 11 / 16 " |
ハウジングの長さ | 2.5 " |
ハウジングの幅 | 13.125 " |
内部ドア幅 | 48 " |
最大ドア開口部 | 180度 |
取り付けスタイル | ユニバーサル、パラレル、トップジャム、スタンダード |
壁からの投影 | 4-7 / 8」 |
スプリングサイズ | 1から5まで調整可能 |
船の重量(kg) | 3.76 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302413000 |
プロダクト | モデル | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3551 689SN | 2.875 " | 2 13 / 16 " | 11.875 " | - | 見積依頼
| |
D3550 689SN | 2.875 " | 2 13 / 16 " | 11.875 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。