VESTIL ラミネートドックバンパー
形式 | モデル | パッドの長さ | ボルト穴の中心間距離 1 | ボルト穴の中心間距離 2 | パッド幅 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1014-4.5 | 4.5 " | 14 " | 6" | 10 " | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥18,079 | |
B | 1018-4.5 | 4.5 " | 18 " | 6" | 14 " | 20.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥15,296 | |
C | 1214-4.5 | 4.5 " | 14 " | 8" | 10 " | 16.25 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥14,369 | |
D | 1014-4.5F | 4.5 " | 6" | 14 " | 10 " | 14.12 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥15,278 | |
E | 1036-4.5 | 4.5 " | 36 " | 6" | 32 " | 38.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥27,342 | |
F | 1218-4.5 | 4.5 " | 18 " | 8" | 14 " | 20.25 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥18,078 | |
G | 1096-4.5 | 4.5 " | 96 " | 12 " | 92 " | 98.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥94,801 | 見積依頼
|
H | 1030-4.5 | 4.5 " | 30 " | 6" | 26 " | 32.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥21,546 | |
I | 1224-4.5 | 4.5 " | 24 " | 8" | 20 " | 26.25 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥21,787 | |
J | 1230-4.5 | 4.5 " | 30 " | 8" | 26 " | 32.25 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥25,496 | |
K | 624-4.5 | 4.5 " | 24 " | 3.75 " | 20.5 " | 26 " | 6" | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥14,573 | |
L | 1012-4.5 | 4.5 " | 12 " | 6" | 8" | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥11,346 | |
M | 1024-4.5 | 4.5 " | 24 " | 6" | 20 " | 26.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥18,536 | |
N | 1236-4.5 | 4.5 " | 36 " | 8" | 32.5 " | 38.25 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥31,981 | |
O | 1212-4.5 | 4.5 " | 12 " | 7.5 " | 8" | 14.25 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥15,278 | |
P | 1296-4.5 | 4.5 " | 96 " | 12 " | 92.5 " | 98.25 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥99,440 | |
Q | 636-4.5 | 4.5 " | 36 " | 3.75 " | 32.5 " | 38 " | 6" | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥17,605 | |
R | 1214-4.5F | 4.5 " | 40.12 " | - | 10 " | 14.12 " | 12 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥16,910 | |
S | 1236-6 | 6" | 36 " | 7.8125 " | 32.5 " | 38.5 " | 12 " | 6" | 布強化ゴム | ¥35,001 | |
T | 1224-6 | 6" | 24 " | 7.1875 " | 20.5 " | 26.5 " | 12 " | 6" | 布強化ゴム | ¥27,808 | |
U | 1296-6 | 6" | 96 " | 12 " | 92.5 " | 98.5 " | 12 " | 6" | 布強化ゴム | ¥127,255 | |
V | 1230-6 | 6" | 30 " | 7.8125 " | 26.5 " | 32.5 " | 12 " | 6" | 布強化ゴム | ¥29,892 | |
W | 1036-6 | 6" | 36 " | 5.5 " | 32.25 " | 38.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥41,260 | |
X | 1214-6 | 6" | 14 " | 7.8125 " | 10.5 " | 16.5 " | 12 " | 6" | 布強化ゴム | ¥17,837 | |
Y | 1012-6 | 6" | 12 " | 5.5 " | 8.25 " | 14.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥14,833 | 見積依頼
|
Z | 1018-6 | 6" | 18 " | 5.5 " | 14.25 " | 20.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥21,314 | |
A1 | 1014-6 | 6" | 14 " | 5.5 " | 10.25 " | 16.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥15,058 | |
B1 | 1218-6 | 6" | 18 " | 40.12 " | 14.5 " | 20.5 " | 12 " | 6" | 布強化ゴム | ¥24,096 | |
C1 | 1212-6 | 6" | 12 " | 7.8125 " | 8.5 " | 14.5 " | 12 " | 6" | 布強化ゴム | ¥16,913 | |
D1 | 1030-6 | 6" | 30 " | 5.5 " | 26.24 " | 32.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥32,213 | |
E1 | 1024-6 | 6" | 24 " | 5.5 " | 20.25 " | 26.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥22,242 | 見積依頼
|
F1 | V-1120-6 | 20 " | 15.75 " | - | 7.25 " | 13.25 " | 20 " | 6" | ラバー | ¥23,846 | |
G1 | V-1120-4.5 | 20 " | 16.5 " | 11 " | 7.25 " | 13.25 " | 20 " | 4.5 " | ラバー | ¥18,987 | |
H1 | V-1124-4.5 | 24 " | 20.5 " | 11 " | 7.25 " | 13.25 " | 24 " | 4.5 " | ラバー | ¥22,928 | |
I1 | V-1124-6 | 24 " | 20 " | - | 7.25 " | 13.5 " | 24 " | 6" | ラバー | ¥32,420 | |
J1 | V-1130-6 | 30 " | 26 " | - | 7.25 " | 13.25 " | 30 " | 6" | ラバー | ¥38,454 | |
K1 | V-1130-4.5 | 30 " | 9.9375 " | - | 7.25 " | 13.25 " | 30 " | 4.5 " | ラバー | ¥32,210 | |
L1 | V-1136-6 | 36 " | 10.625 " | - | 7.25 " | 13.25 " | 36 " | 6" | ラバー | ¥42,623 | |
M1 | V-1136-4.5 | 36 " | 10.625 " | - | 7.25 " | 13.25 " | 36 " | 4.5 " | ラバー | ¥28,955 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドロワービン
- LEDロードフレア、セーフティライト
- 溶接アクセサリー
- ダイヤモンドとCBN砥石
- 高圧洗浄機のコネクタとアダプター
- パレットジャッキとアクセサリー
- ホースクランプ
- 屋内LED照明器具
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 空気圧システムコンポーネント
- RUBBERMAID チルトトラック
- HARRIS INDUSTRIES 安全警告テープ、ロール
- ADVANCE TABCO 排水板付きスカラリーシンク、4ステーション
- WESTWARD ダイヘッドの自動開閉
- WEILER エンドブラシ3/4インチ4500Rpm
- WESTWARD ブレードテンション6インチのジュニアソー
- VERMONT GAGE NoGoリングゲージ
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、3 1/4-8 ねじ
- APOLLO VALVES LD145シリーズ弾力性のある着席バタフライバルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDSS改ウォーム減速機