VESTIL 1224-4.5 ラミネートドックバンパー、4.5 インチ x 20.75 インチ x 12 インチサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバンパー |
ボルト穴の中心間距離 1 | 24 " |
ボルト穴の中心間距離 2 | 8" |
ボルト穴径(に。) | 13 / 16 " |
色 | ブラック |
高さ | 12 " |
積層高さ | 12 " |
積層幅 | 20 " |
長さ | 4.5 " |
材料 | 布強化ゴム |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 13 / 16 " |
穴の数 | 4 |
穴の数 | 4 |
全体の深さ | 4.5 " |
パックサイズ | 1 |
パッドの長さ | 4.5 " |
パッド素材 | 布強化ゴム |
パッド幅 | 20 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-1224-4-5.pdf |
投影 | 4 1 / 2 " |
ロッド材質 | 鋼 |
タイロッド径 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 26.25 " |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 66.68 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パッドの長さ | ボルト穴の中心間距離 1 | ボルト穴の中心間距離 2 | パッド幅 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-4.5 | 4.5 " | 14 " | 6" | 10 " | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥17,371 | ||
1012-4.5 | 4.5 " | 12 " | 6" | 8" | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥11,346 | ||
1014-4.5F | 4.5 " | 6" | 14 " | 10 " | 14.12 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥15,278 | ||
1014-6 | 6" | 14 " | 5.5 " | 10.25 " | 16.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥17,652 | ||
1018-4.5 | 4.5 " | 18 " | 6" | 14 " | 20.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥15,296 | ||
1018-6 | 6" | 18 " | 5.5 " | 14.25 " | 20.25 " | 10 " | 6" | 布強化ゴム | ¥21,314 | ||
1024-4.5 | 4.5 " | 24 " | 6" | 20 " | 26.25 " | 10 " | 4.5 " | 布強化ゴム | ¥18,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。