STANLEY D1610 689 SN ドア クローザー 長さ 1 インチ 勝手なし
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | 並列シミュレーションの設定 |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | シルバー |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 48 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 2.5 " |
ハウジングの長さ | 1" |
ハウジングの幅 | 9 11 / 16 " |
内部ドア幅 | 48 " |
最大ドア開口部 | 180度 |
取り付けスタイル | ユニバーサル、パラレル、トップジャム、スタンダード |
壁からの投影 | 1" |
スプリングサイズ | 7-1/2 |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8302413000 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
D1611 689SN | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。