DAYTON ベルト駆動の排気ファン Dayton のベルト駆動排気ファンは、倉庫や工場の換気用に調整可能なプーリーと可変ピッチを備えています。 摩擦と騒音を最小限に抑えるために、密封された再グリース可能な鋳造ピローブロックベアリングが装備されています。 これらの排気ファンは 4105 ~ 69692 cfm の範囲の流量を提供し、5 ブレードと 6 ブレードのオプションで提供されます。
Dayton のベルト駆動排気ファンは、倉庫や工場の換気用に調整可能なプーリーと可変ピッチを備えています。 摩擦と騒音を最小限に抑えるために、密封された再グリース可能な鋳造ピローブロックベアリングが装備されています。 これらの排気ファンは 4105 ~ 69692 cfm の範囲の流量を提供し、5 ブレードと 6 ブレードのオプションで提供されます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、24インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 5 枚のスチール製または 6 枚のアルミニウム製ブレード プロペラを備えた排気ファンを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 5 枚のスチール製または 6 枚のアルミニウム製ブレード プロペラを備えた排気ファンを幅広い選択肢からお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、30インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 11061、14990、15488 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 11061、14990、15488 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、36インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 17407、19733、26979 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 17407、19733、26979 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、20インチブレード
Dayton 排気ファンは水平または垂直に取り付けられ、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 回転シャフトへの荷重サポート、耐食性、耐久性を高めるための密封ピローブロックベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらのファンは、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点でより高い柔軟性を提供する、組み立てられたベルトドライブ パッケージが付属していません。 5 枚または 6 枚のブレード プロペラを備えた排気ファンを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは水平または垂直に取り付けられ、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 回転シャフトへの荷重サポート、耐食性、耐久性を高めるための密封ピローブロックベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらのファンは、最大周囲温度 104 °F に耐えることができます。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点でより高い柔軟性を提供する、組み立てられたベルトドライブ パッケージが付属していません。 5 枚または 6 枚のブレード プロペラを備えた排気ファンを幅広い選択肢からお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、54インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6 つのスチールまたは 104 つのアルミニウムブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度に関して柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブパッケージは付属していません。 最大風量 44535 および 50124 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6 つのスチールまたは 104 つのアルミニウムブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度に関して柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブパッケージは付属していません。 最大風量 44535 および 50124 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、42インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6/104 スチールまたはアルミニウムのブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 20998、30825、33227 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6/104 スチールまたはアルミニウムのブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 20998、30825、33227 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、48インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6/104 スチールまたはアルミニウムのブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 31442、32605、45053 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6/104 スチールまたはアルミニウムのブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 31442、32605、45053 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、60インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6 つのスチールまたは 104 つのアルミニウムブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度に関して柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブパッケージは付属していません。 最大風量 66186 および 69692 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6 つのスチールまたは 104 つのアルミニウムブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度に関して柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブパッケージは付属していません。 最大風量 66186 および 69692 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
詳細はこちら
- テープ
- 冷凍試験装置
- 機械
- ストレーナー
- カートンステープラーとシーラー
- エポキシアプリケーターアクセサリー
- ポータブルエアコンアクセサリー
- ワックスとクリーナー
- 池の曝気管
- 制御製品の付属品
- PRO-LINE 引き出しハンギングキット
- HONEYWELL 直接結合アクチュエータ
- HOFFMAN タイプ4Xネジヒンジカバークイックリリースラッチエンクロージャ
- APOLLO VALVES 88L-740シリーズ低温フランジ付き標準ポートボールバルブ
- ALVORD POLK リペアマン用丸シャンクテーパーリーマ
- DAYTON カーボネーターポンプモーター
- CRYDOM モジュール実装基板
- ANSELL 70-761 Hyflex コーティングなし耐切創手袋
- ARC ABRASIVES 卓上グラインダーベルト
- PRO1 IAQ プログラム不可能な低電圧サーモスタット