DAYTON 1AHB3排気ファン48インチレスドライブパッケージ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C312 |
ベアリングサイズ | 1-1 / 2」 |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
CFM範囲 | 28,995〜45,053 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C220 |
フランジの深さ | 2" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C211 |
高さ | 54 " |
インテークガードNo. | 1WBU7 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 28 " |
モーターHP | 2から7へ1 / 2 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
必要 | 新規設置用の壁カラーとシャッター |
RPM範囲 | 576〜895 |
軸径 | 1-1 / 2」 |
タイプ | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ |
ベンチュリクリアランス径 | 48-1 / 2」 |
ベンチュリの深さ | 7" |
ウェザーフッドNo. | 1WBW4 |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 110.7 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。