DAYTON ベルトドライブ排気ファン、ドライブパッケージなし、48 インチブレード
形式 | モデル | RPM範囲 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 軸径 | タイプ | CFM範囲 | 最大深さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC4 | 295〜618 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 1-1 / 4」 | 標準デューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 15,009〜31,442 | 23-1 / 2」 | 1に3 / 3 | ¥244,145 | |
B | 1AHA5 | 351〜506 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 1-1 / 4」 | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 22,617〜32,605 | 23-1 / 2」 | 1〜5 | ¥392,863 | |
C | 1AHB3 | 576〜895 | 1-1 / 2」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 1-1 / 2」 | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 28,995〜45,053 | 28 " | 2から7へ1 / 2 | ¥519,577 |
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、48インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6/104 スチールまたはアルミニウムのブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 31442、32605、45053 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアヒンジ
- トレーラーヒッチボール
- 足場とプラットフォームアクセサリー
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- 溶接トーチハンドル
- ソケットとビット
- ジェネレータ
- プロセス監視
- 林業
- マウントと振動制御
- KNIPEX オープンエンドレンチ、メートル法
- BALDOR MOTOR リフティングマグネットジェネレーター
- 3M 二重コーティングされたポリエチレンフォームテープ
- S & W ロープロファイルレベリングマウント
- SPEARS VALVES EPDM ガスケット付き PVC 新スタイル タンク アダプター、Fipt x SR Fipt SS カラー
- FABENCO VG シリーズ 垂直リフト付き超幅広安全ゲート
- VALLEY CRAFT スチール リフト ユニバーサル リフト & スタッカー
- THERMO FISHER SCIENTIFIC 防水導電率キット
- TIMKEN LOR シール
- WEG ESWX シリーズ密閉型スタータ