DAYTON 1WDC1排気ファン30インチレスドライブパッケージ標準デューティ
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C309 |
ベアリングサイズ | 1" |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM範囲 | 7096〜11,061 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C216 |
フランジの深さ | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C055 |
高さ | 34 " |
インテークガードNo. | 1WBU4 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 21-1 / 2」 |
モーターHP | 1に4 / 1 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の壁カラーとシャッター |
RPM範囲 | 621〜968 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | 標準デューティベルトドライブレスドライブパッケージ |
UPC | 190735149461 |
ベンチュリクリアランス径 | 30-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 5-1 / 4」 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW1 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。