DAYTON ベルトドライブ排気ファン、ドライブパッケージなし、30 インチブレード
形式 | モデル | 軸径 | ベアリングタイプ | CFM範囲 | タイプ | 最大深さ | モーターHP | ブレードの数 | プロペラ材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHA2 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 9829〜15,488 | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 20 " | 1に2 / 2 | 5 | 鋼 | ¥195,344 | |
B | 1AHA9 | 1" | 再利用可能なキャストピローブロック | 10,798〜17,169 | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 20 " | 3に4 / 3 | 6 | 鋳造アルミニウム | ¥350,285 | |
C | 1WDC1 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 7096〜11,061 | 標準デューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 21-1 / 2」 | 1に4 / 1 | 6 | 鋼 | ¥155,975 |
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、30インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 最大風量速度 11061、14990、15488 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温暖化キャビネット
- インテークルーバー
- 輪郭ゲージ
- EZクリップ
- 水位テスター
- コンクリートの混合と準備
- ドアハードウェア
- セキュリティアラームと警告
- フレキシブルインペラーポンプ
- MOON AMERICAN 標準消防ホースリール
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LCシリーズ
- TENNANT ペーパーフィルター
- PETERSEN PRODUCTS 130-6シリーズパイププラグ
- ENPAC 保管用輸送バッグ
- LOVEJOY SCタイプスペーサーカップリングハブ、キー溝なし、標準長、インチボア
- LEGRAND 壁スイッチ
- DAYTON 自在キャスター
- SMC VALVES Vv5Q51シリーズマニホールド
- BALDOR / DODGE GTEZ ボールベアリング