DAYTON 1AHA9排気ファン30インチレスドライブパッケージ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C309 |
ベアリングサイズ | 1" |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
CFM範囲 | 10,798〜17,169 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C216 |
フランジの深さ | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C055 |
高さ | 34 " |
インテークガードNo. | 1WBU4 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 20 " |
モーターHP | 3に4 / 3 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
必要 | 新規設置用の壁カラーとシャッター |
RPM範囲 | 783〜1245 |
軸径 | 1" |
タイプ | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ |
ベンチュリクリアランス径 | 30-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 5-1 / 4」 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW1 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 62.48 |
船の長さ(cm) | 88.65 |
船幅(cm) | 88.65 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。