DAYTON 1AHA7排気ファン60インチレスドライブパッケージ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C314 |
ベアリングサイズ | 1-1 / 2」 |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM範囲 | 38,697〜66,186 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C222 |
フランジの深さ | 2" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 3C116 |
高さ | 66 " |
インテークガードNo. | 1WBU9 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 26-1 / 2」 |
モーターHP | 2〜10 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
プロペラ径 | 60 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の壁カラーとシャッター |
RPM範囲 | 290〜496 |
軸径 | 1-1 / 2」 |
タイプ | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ |
ベンチュリクリアランス径 | 61 " |
ベンチュリの深さ | 7-9 / 16」 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW6 |
幅(Width) | 66 " |
船の重量(kg) | 211.95 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 軸径 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | タイプ | CFM範囲 | 最大深さ | モーターHP | プロペラ材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB5 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 再利用可能なキャストピローブロック | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 48,356〜69,692 | 34 " | 5〜15 | 鋳造アルミニウム | ¥1,061,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。