アンカーネジ
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | U70526.025.0125 | ¥3,765 | ||
A | U70526.018.0125 | ¥2,554 | ||
A | U70526.018.0175 | ¥1,982 | ||
A | U70526.025.0175 | ¥3,064 | ||
A | U70526.018.0225 | ¥2,639 | ||
A | U70526.025.0225 | ¥4,007 | ||
A | U70526.018.0275 | ¥3,264 | ||
A | U70526.025.0325 | ¥7,647 | ||
A | U70526.018.0325 | ¥5,231 | ||
A | U70526.018.0375 | ¥5,563 | ||
A | U70526.025.0375 | ¥8,472 | ||
A | U70526.018.0400 | ¥4,182 | ||
A | U70526.025.0400 | ¥9,779 | ||
A | U70526.025.0500 | ¥12,703 | ||
A | U70526.025.0600 | ¥15,278 |
アンカーネジ
形式 | モデル | アンカー径 | 長さ | 材料 | 最大作業の厚さ | 最小埋め込み | タイプ | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70520.050.0300 | ¥15,948 | |||||||||
A | U70520.050.0600 | ¥27,990 | |||||||||
B | U70520.025.0300 | ¥7,118 | |||||||||
C | U70520.025.0225 | ¥6,772 | |||||||||
D | U70520.025.0175 | ¥9,651 | |||||||||
E | U70520.075.0450 | ¥23,032 | |||||||||
F | U70520.037.0250 | ¥14,654 | |||||||||
A | U70520.037.0300 | ¥19,207 | |||||||||
A | U70520.037.0400 | ¥25,429 | |||||||||
G | U70520.037.0175 | ¥12,881 |
コンクリートねじ、セルフスレッディング六角ワッシャー/スロットヘッド
グレインジャーコンクリートネジは、コンクリート、ブロック、レンガ、ビニール、木、または軽鋼に簡単に固定できます。 セルフピアスネジとも呼ばれるこれらのユニットは、コンクリート表面に簡単に切り込むことができるノッチ付きの高低ネジを備えているため、安定性と引き抜き強度が向上し、穴のスポットやインサートが不要になります。 それらの先細のシャンクは、より強力な保持のための適切なくさび作用を可能にし、用途の広い六角レンチは、マイナスドライバー、レンチ、またはソケットで簡単に駆動できます。 これらの鋼製ユニットは青いルスペルト仕上げで、耐食性を提供します。 1.25から4インチの範囲の長さで利用可能なこれらのコンクリートネジの配列から選択してください。
グレインジャーコンクリートネジは、コンクリート、ブロック、レンガ、ビニール、木、または軽鋼に簡単に固定できます。 セルフピアスネジとも呼ばれるこれらのユニットは、コンクリート表面に簡単に切り込むことができるノッチ付きの高低ネジを備えているため、安定性と引き抜き強度が向上し、穴のスポットやインサートが不要になります。 それらの先細のシャンクは、より強力な保持のための適切なくさび作用を可能にし、用途の広い六角レンチは、マイナスドライバー、レンチ、またはソケットで簡単に駆動できます。 これらの鋼製ユニットは青いルスペルト仕上げで、耐食性を提供します。 1.25から4インチの範囲の長さで利用可能なこれらのコンクリートネジの配列から選択してください。
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | U70525.025.0125 | ¥2,552 | ||
B | U70525.018.0125 | ¥2,836 | ||
A | U70525.025.0175 | ¥3,166 | ||
A | U70525.018.0175 | ¥2,165 | ||
A | U70525.018.0225 | ¥3,924 | ||
A | U70525.025.0225 | ¥3,935 | ||
A | U70525.025.0275 | ¥6,783 | ||
A | U70525.018.0275 | ¥4,604 | ||
A | U70525.018.0325 | ¥5,393 | ||
A | U70525.025.0325 | ¥5,435 | ||
A | U70525.025.0375 | ¥8,937 | ||
A | U70525.018.0400 | ¥6,124 | ||
A | U70525.025.0400 | ¥6,500 | ||
A | U70525.025.0600 | ¥16,660 |
コンクリート/組積造ねじ
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | アンカー素材 | ファスナー仕上げ | 終了 | グレード | ヘッドスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B70555.025.0275 | ¥179,946 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70556.025.0275 | ¥222,190 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70526.025.0400 | ¥86,381 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70526.025.0225 | ¥83,293 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70526.025.0275 | ¥81,578 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70526.025.0600 | ¥86,511 | 見積依頼 | ||||||||
A | B70555.025.0225 | ¥184,904 | 見積依頼 | ||||||||
A | B70555.025.0400 | ¥217,105 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70556.025.0125 | ¥274,584 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70526.025.0375 | ¥63,261 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70556.025.0175 | ¥212,898 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70556.025.0225 | ¥209,616 | 見積依頼 | ||||||||
C | B70525.025.0275 | ¥66,417 | 見積依頼 | ||||||||
C | B70525.025.0325 | ¥63,821 | 見積依頼 | ||||||||
C | B70525.025.0400 | ¥64,587 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70526.025.0500 | ¥91,021 | 見積依頼 | ||||||||
D | B70555.025.0125 | ¥189,695 | 見積依頼 | ||||||||
A | B70555.025.0375 | ¥223,825 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70556.025.0325 | ¥200,677 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70526.025.0175 | ¥70,580 | 見積依頼 | ||||||||
B | B70556.025.0400 | ¥252,987 | 見積依頼 | ||||||||
C | B70525.025.0600 | ¥90,013 | 見積依頼 | ||||||||
C | B70525.025.0225 | ¥70,754 | 見積依頼 | ||||||||
C | B70525.025.0175 | ¥64,485 | 見積依頼 | ||||||||
C | B70525.025.0125 | ¥58,297 | 見積依頼 |
コンクリートねじ
形式 | モデル | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 長さ | 最大作業の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70556.025.0325 | ¥18,608 | |||||
A | U70556.025.0400 | ¥26,806 | |||||
A | U70556.025.0175 | ¥16,776 | |||||
A | U70556.025.0275 | ¥18,819 | |||||
A | U70556.025.0125 | ¥11,317 | |||||
A | U70556.025.0375 | ¥26,377 | |||||
A | U70556.025.0225 | ¥16,343 | |||||
B | U70555.025.0375 | ¥22,325 | |||||
B | U70555.025.0125 | ¥11,891 | |||||
B | U70555.025.0175 | ¥13,878 | |||||
B | U70555.025.0225 | ¥16,141 | |||||
B | U70555.025.0325 | ¥23,268 | |||||
B | U70555.025.0400 | ¥31,568 | |||||
B | U70555.025.0275 | ¥19,626 |
構造アンカー
アンカーネジ、セルフスレッディング六角ワッシャーヘッド
形式 | モデル | アンカー径 | 長さ | 最小埋め込み | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70520.050.0500 | ¥19,796 | ||||||
A | U70520.050.0400 | ¥12,807 | ||||||
A | U70520.075.0625 | ¥22,856 | ||||||
A | U70520.075.0550 | ¥22,310 | ||||||
A | U70520.037.0500 | ¥23,066 | ||||||
B | U70520.062.0300 | ¥6,003 | ||||||
A | U70520.062.0800 | ¥11,564 |
スクリューアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | 最大作業の厚さ | 最小埋め込み | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B70520.050.0300 | ¥89,620 | 見積依頼 | ||||||
B | B70520.050.0400 | ¥91,345 | 見積依頼 | ||||||
B | B70520.050.0500 | ¥88,699 | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.050.0600 | ¥85,485 | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.025.0175 | ¥96,581 | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.025.0225 | ¥87,899 | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.025.0300 | ¥87,992 | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.037.0175 | ¥77,974 | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.037.0250 | ¥75,402 | 見積依頼 | ||||||
B | B70520.037.0500 | ¥78,567 | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.037.0300 | - | 見積依頼 | ||||||
A | B70520.037.0400 | ¥82,765 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | U70520.062.0400 | ¥13,510 | ||
A | U70520.062.0500 | ¥16,249 | ||
A | U70520.062.0600 | ¥19,063 |
Tapconアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | グレード | アイテム価格 | 材料 | 最小埋め込み | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3183407V2 | ¥7,375 | |||||||||
A | 3187407V2 | ¥9,235 | |||||||||
A | 3193407V2 | ¥15,019 | |||||||||
A | 3185407V2 | ¥8,466 | |||||||||
A | 3195407V2 | ¥15,000 | |||||||||
A | 3189407V2 | ¥13,538 | |||||||||
A | 3191407V2 | ¥12,016 | |||||||||
A | 3197407V2 | ¥53,860 | |||||||||
A | 3203407V2 | ¥66,251 | |||||||||
A | 3169407V2 | ¥6,920 | 見積依頼 | ||||||||
A | 3171407V2 | ¥7,622 | 見積依頼 | ||||||||
A | 3175407V2 | ¥9,626 | |||||||||
A | 3173407V2 | ¥8,398 | 見積依頼 | ||||||||
A | 3177407V2 | ¥9,781 |
アスファルトアンカー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AS-HDA-12-4PK | ¥25,496 | |
B | AS-HDA-12 | ¥9,798 | |
C | AS-HDA-12-6PK | ¥34,751 |
アンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | 終了 | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dfm12728 | ¥10,450 | |||||||
A | Dfm12764 | ¥9,237 | |||||||
A | DFM4EUH355 | ¥32,206 | |||||||
A | DFM4EUF335 | ¥23,606 | |||||||
A | Dfm12768 | ¥10,197 | |||||||
A | Dfm12722 | ¥7,977 | |||||||
A | DFM4EUH315 | ¥19,067 | |||||||
A | Dfm12766 | ¥8,918 | |||||||
A | Dfm12730 | ¥12,620 | |||||||
A | Dfm12720 | ¥6,515 | |||||||
A | DFM4EUH345 | ¥28,232 | |||||||
A | Dfm12772 | ¥15,782 | |||||||
A | Dfm12762 | ¥6,902 | |||||||
A | Dfm12726 | ¥9,760 | |||||||
A | DFM4EUF310 | ¥14,872 | |||||||
A | DFM4EUH365 | ¥37,132 | |||||||
A | Dfm12770 | ¥14,426 | |||||||
A | DFM4EUH310 | ¥19,924 | |||||||
A | DFM4EUF345 | ¥25,782 | |||||||
A | DFM4EUF315 | ¥16,379 | |||||||
A | DFM4EUF325 | ¥20,166 | |||||||
A | Dfm12760 | ¥6,721 | |||||||
A | DFM4EUH335 | ¥23,959 | |||||||
A | Dfm12732 | ¥14,936 | |||||||
A | DFM4EUH325 | ¥23,929 |
スクリューアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ファスナー仕上げ | 終了 | 最大作業の厚さ | 最小埋め込み | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFM1411080 | ¥17,979 | |||||||||
A | PFM1411000 | ¥11,982 | |||||||||
A | PFM1411760 | ¥32,006 | |||||||||
A | PFM1411280 | ¥19,962 | |||||||||
B | PFM1461240 | ¥40,579 | |||||||||
A | PFM1411160 | ¥13,865 |
六角ワッシャーアンカーネジ
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | 終了 | 最大作業の厚さ | 最小埋め込み | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFM1411420 | ¥32,378 | ||||||||
A | PFM1411460 | ¥19,622 | ||||||||
A | PFM1411340 | ¥24,779 | ||||||||
B | PFM1461460 | ¥31,575 | ||||||||
A | PFM1411380 | ¥28,887 | ||||||||
A | PFM1411520 | ¥40,394 | ||||||||
B | PFM1461420 | ¥60,834 | ||||||||
B | PFM1461480 | ¥36,618 | ||||||||
B | PFM1461520 | ¥83,895 | ||||||||
A | PFM1411480 | ¥22,063 | ||||||||
A | PFM1411360 | ¥26,698 | ||||||||
A | PFM1411060 | ¥16,532 | ||||||||
A | PFM1411020 | ¥12,475 | ||||||||
A | PFM1411100 | ¥19,025 | ||||||||
A | PFM1411720 | ¥30,589 | ||||||||
A | PFM1411880 | ¥63,537 | ||||||||
B | PFM1461850 | ¥49,042 | ||||||||
B | PFM1461800 | ¥70,282 | ||||||||
A | PFM1411800 | ¥39,206 | ||||||||
A | PFM1411840 | ¥30,187 | ||||||||
A | PFM1411700 | ¥31,284 | ||||||||
A | PFM1411240 | ¥17,040 | ||||||||
B | PFM1461280 | ¥39,206 | ||||||||
A | PFM1411320 | ¥33,774 | ||||||||
B | PFM1461320 | ¥73,469 |
コンクリート/組積造ねじ
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P4175SP | ¥2,426 | 見積依頼 | |||||
B | H4275SP | ¥3,013 | 見積依頼 | |||||
A | P4225SP | ¥2,905 | 見積依頼 | |||||
A | P4275SP | ¥2,998 | 見積依頼 | |||||
A | P4375SP | ¥3,709 | 見積依頼 | |||||
A | P4325SP | ¥3,060 | 見積依頼 | |||||
B | H4225SP | ¥2,920 | 見積依頼 | |||||
B | H4375SP | ¥4,126 | 見積依頼 | |||||
A | P4125SP | ¥2,194 | 見積依頼 | |||||
B | H4400SP | ¥4,528 | 見積依頼 | |||||
B | H4325SP | ¥3,508 | 見積依頼 | |||||
B | H4175SP | ¥2,689 | 見積依頼 | |||||
B | H4125SP | ¥2,256 | 見積依頼 | |||||
A | P3175SP | ¥1,591 | 見積依頼 | |||||
B | H3275SP | ¥1,993 | 見積依頼 | |||||
A | P3225SP | ¥1,622 | 見積依頼 | |||||
B | H3400SP | ¥1,885 | 見積依頼 | |||||
B | H3375SP | ¥1,434 | 見積依頼 | |||||
B | H3175SP | ¥1,607 | 見積依頼 | |||||
B | H3125SP | ¥1,526 | 見積依頼 | |||||
B | H3325SP | ¥1,653 | 見積依頼 | |||||
A | P3400SP | ¥1,962 | 見積依頼 | |||||
A | P3375SP | ¥1,823 | 見積依頼 | |||||
A | P3325SP | ¥1,715 | 見積依頼 | |||||
A | P3275SP | ¥1,684 | 見積依頼 |
組積造ねじ
組積造ねじ
石工ねじ平 1/4 X 1 1/4、3700PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4年RV6 | AE2NWH | - | 見積依頼 |
よくある質問
アンカーネジと通常のネジの違いは何ですか?
アンカーネジは、それ自体では物体の重量を支えることができない可能性のある材料を確実に保持します。 通常のネジは、物体を固定するために設計されています。
プロジェクトに適したアンカーネジを選択するにはどうすればよいですか?
適切なアンカーネジの選択は、取り付けられる物の重量、取り付けられる表面の種類、および取り付けられる環境によって異なります。
コンクリートにアンカーネジを取り付けるにはどうすればよいですか?
コンクリートにアンカーネジを取り付けるには、コンクリートにドリルで穴を開け、アンカーネジを挿入します。
アンカーネジが正しく取り付けられていることを確認するにはどうすればよいですか?
アンカーが作業に適切であること、穴が正しい深さと直径で開けられていること、アンカーが正しく取り付けられていることを確認してください。
これらのネジのアンカーの長さはどれくらいですか?
これらのネジには、1/2 ~ 10 インチのアンカー長のバリエーションがあります。
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- ラボウェア
- スイッチ
- ストレーナー
- 鋳鉄
- ハンドトラックアクセサリー
- 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
- ラウンドブランク
- ドレンカバーとシール
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- PARKER 500シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、125 psig
- SLUGGER 連絡先ローラー
- MSA フルブリム用フェイスシールドフレーム
- COXREELS 1275HPシリーズデュアル油圧ホースリール
- ANVIL リングユニオンのない男性サブ
- EATON EGHDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- MR HEATER ポータブルガス卓上ヒーター
- OSG 超硬ソリッドジョバードリルビットを介したクーラント