入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューアンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 1 3 / 4 " |
アンカー素材 | 鋼 |
ドリルビットサイズ | で3 / 8 |
エッジ距離 | 1 1 / 2 in |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | 採点されていません |
ヘッドスタイル | 六角ワッシャー |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 1 / 4 " |
最小埋め込み | 1 1 / 2 " |
ねじタイプ | スクリューアンカー |
耐震承認済み | 有り |
究極のせん断(ポンド) | 3,890ポンド。 |
究極の張力(ポンド) | 2,880ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.58 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。