アイテム価格 | スクリューアンカー |
アンカー径 | 3 / 4 " |
アンカーの長さ | 6" |
ドリルビットサイズ | 3 / 4 " |
エッジ距離 | 1-3 / 4」 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 採点されていません |
ヘッドスタイル | 六角ワッシャー |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 3.5 " |
最小埋め込み | 2.5 " |
ねじタイプ | スクリューアンカー |
究極のせん断(ポンド) | 18,685ポンド。 |
究極の張力(ポンド) | 20,835 |
船の重量(kg) | 7.83 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。