EATON A200 シリーズ NEMA モーター制御 DC コイル変換キット
Eaton A200 シリーズ NEMA モーター制御 DC コイル変換キットは、モーター制御システムを AC 電源から DC 電源に簡単に変換するのに最適です。 キットには、DC コイル、取り付け金具、詳細な説明書が含まれています。 DC コイルはモーターに DC 電力を供給する役割を果たします。 これらの DC コイル変換キットの電圧定格は 440 ~ 480 V で、5 および 6 のサイズが用意されています。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 7864A28G03 | ¥635,497 | 見積依頼
|
A | 7864A29G03 | ¥702,123 | 見積依頼
|
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
DCコイル変換キットを使用する利点は何ですか?
- 一般に、DC コイルは AC コイルよりもエネルギー効率が高くなります。
- DC 電源により、モーターの電圧と電流をより正確に制御できます。
- DC 制御システムは、AC システムに伴う磨耗が発生しないため、寿命が長くなります。
Eaton A200 シリーズ NEMA モーター制御 DC コイル変換キットは、あらゆる種類のモーターで使用できますか?
Eaton A200 シリーズ NEMA モーター制御 DC コイル変換キットは、新規および既存の NEMA スタイルのモーター制御システム/エンクロージャの両方に最適です。 他のタイプのモーターとは互換性がない場合があります。
Eaton A200 シリーズ NEMA モーター制御 DC コイル変換キットの使用方法は?
ユーザーはまず、変換するモーター制御システムの AC コイルの代わりにキットの DC コイルを取り付ける必要があります。 DC コイルは、モーターへの DC 電力の供給を開始し、モーターの速度と方向の制御を可能にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バーとパイプトラック
- デバイストリムを終了します
- 乾式壁リフト
- ダクトと継手
- 壁と手すりの付属品
- ヘッド保護
- ロープとロープアクセサリー
- 延長コードとコンセントストリップ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 合金鋼
- BRADY 訪問者の期限切れバッジ
- ACCUFORM SIGNS カリフォルニアの有害廃棄物ラベル
- VESTIL 丸みを帯びたドームバンパー
- COOPER B-LINE ラックマウントパッチコードオーガナイザー
- THOMAS & BETTS THS14シリーズシュリンクチューブ
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング45度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- MARTIN SPROCKET トップアングルテイクアップフレーム、MTA20フレーム
- SLOAN 石鹸ディスペンサー
- DAYTON ラチェット
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ ブラウン