アイテム価格 | 構造アンカーネジ |
アンカー径 | 3 / 8 " |
ドリルビットサイズ | 5 / 16 " |
ヘッドスタイル | 六角ワッシャー |
長さ | 1.75 " |
材料 | 硬化鋼 |
最大作業の厚さ | 1 / 4 " |
最小埋め込み | 1.5 " |
タイプ | セルフスレッディング |
究極のせん断(ポンド) | 3400 |
究極の張力(ポンド) | 1900 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。