APPROVED VENDOR P4125BQ メーソンリー スクリュー フラット 1/4 X 1 1/4、3700PK
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組積造アンカーネジ |
アンカー径 | 1 / 4 " |
ドリルビットサイズ | 5 / 16 " |
ヘッドスタイル | フラット、フィリップス |
長さ | 1.25 " |
材料 | 硬化鋼 |
最大作業の厚さ | 1 / 4 " |
最小埋め込み | 1" |
タイプ | 石造建築 |
究極のせん断(ポンド) | 1568 |
究極の張力(ポンド) | 1480 |
船の重量(kg) | 20.73 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 7318141030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。