アイテム価格 | スクリューアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 6" |
アンカー素材 | 鋼 |
ドリルビットサイズ | で1 / 2 |
エッジ距離 | 1 3 / 4 in |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | 肌焼き |
ヘッドスタイル | 六角ワッシャー |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 3 3 / 4 " |
最小埋め込み | 2" |
ねじタイプ | スクリューアンカー |
耐震承認済み | いいえ |
究極のせん断(ポンド) | 9,070ポンド。 |
究極の張力(ポンド) | 4,758ポンド。 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。