アイテム価格 | 組積造ねじ |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 4" |
アンカー素材 | ステンレス鋼 |
ドリルビットサイズ | で3 / 16 |
ファスナー仕上げ | シルバーラスペルト |
終了 | シルバーラスペルト |
グレード | 410 |
ヘッドスタイル | フラットフィリップス |
材料 | ステンレス鋼 |
最大作業の厚さ | 3" |
最小埋め込み | 1" |
ねじタイプ | コンクリートねじ |
耐震承認済み | いいえ |
究極のせん断(ポンド) | 760ポンド。 |
究極の張力(ポンド) | 600ポンド。 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。