入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートアンカーネジ |
アンカー径 | 1 / 2 " |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
ヘッドスタイル | 六角ワッシャー |
長さ | 3" |
材料 | 低炭素鋼、亜鉛メッキ |
最大作業の厚さ | 3 / 4 " |
最小埋め込み | 2.75 " |
タイプ | 大口径 |
究極のせん断(ポンド) | 9987 |
究極の張力(ポンド) | 6580 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。