アイテム価格 | ロックインサート |
ドリルサイズ | 1 33 / 64 " |
フリーコイル径 | 1.727 " |
インサートの長さ | 2.25 " |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 100 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 1 / 2-12 |
ねじの種類 | スクリューロック、UNF |
船の重量(kg) | 7.36 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 29.97 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。