入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 6" |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
エッジ距離 | 1-3 / 4」 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
グレード | 採点されていません |
ヘッドスタイル | 六角ワッシャー |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 4.25 " |
最小埋め込み | 1.75 " |
ねじタイプ | スクリューアンカー |
究極のせん断(ポンド) | 10,290 |
究極の張力(ポンド) | 17,235 |
船の重量(kg) | 4.59 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。