入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートアンカーネジ |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 1.75 " |
アンカー素材 | 鋼 |
ドリルビットサイズ | 3 / 16 " |
エッジ距離 | 1.25 " |
ファスナー仕上げ | ブルークライマシール |
終了 | ブルークライマシール |
グレード | 1028炭素鋼 |
ヘッドスタイル | フラットスター |
材料 | 1028炭素鋼 |
最小埋め込み | 1" |
ねじタイプ | コンクリートアンカーネジ |
耐震承認済み | いいえ |
究極のせん断(ポンド) | 1440 |
究極の張力(ポンド) | 950ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.75 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。