TAPCON
フィルタ
パワーツール
ファスナー
パワーツール フィルタ
超硬チップドリルビット
ANSI 規格よりも高い公差を持つビット。 コンクリート穴あけ用に設計されています。 簡単にドライブスルーでき、最大の保持力と正確なフィット感を得るために正確な穴を提供し、迅速な取り付けと耐久性を実現します。 最大5.5インチの長さで利用可能
ハンマードリルビット
パーカッション定格の SDS ドリルビットは、すべての標準 SDS ロータリーハンマーで滑らずに使用できるように設計されており、生産的で高トルクの穴あけを実現します。 1/4 インチの石材アンカーとの使用に最適
Tapconについて
Tapconは、コンクリート、レンガ、ブロックを固定するための高品質のスクリューアンカーの大手メーカーです。 その広範なカタログには、コンクリートアンカーネジ、留め具、アンカー設定ツール、先端がカーバイドのドリルビット、ハンマードリルビットが含まれています。 タプコン コンクリートネジ インテリアの手すり、窓の設置、木とコンクリートの接続、嵐の震えに使用されます。 これらのネジは、安定性と引き抜き値を高めるための切り欠きのある高低ねじと、強力で信頼性の高い保持のためのくさび作用を提供するテーパーシャンクを備えています。 六角頭とフィリップスヘッドの組積造アンカーネジを駆動するために、ブランドは ドライバーツール ドライブスリーブのクラッチ解除ノーズピース付き。 これらのキットには、ドリルアダプター、スリーブ、1/4 インチソケット、3/16 インチソケット、プラスソケット、#2 プラスビット、#3 プラスビット、1/8 インチ六角レンチ、止めネジ、ボールベアリング、黒色バンドが含まれています。 Tapcon のこれらの設置キットとコンクリート/石材用ネジの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ラボウェア
- 手袋と手の保護具
- ジェネレータ
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ヒートガンとアクセサリー
- 耐切断性手袋
- フィルターハウジング
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- フラットビームトルクレンチ
- ペイントミキサー
- DAYTON 天井シャッター
- APOLLO VALVES 4ANLF-600 LBFシリーズ、逆流防止装置
- DIXON Mシリーズプラグ
- VERMONT GAGE マイナスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- GUARDIAN EQUIPMENT ウォール サポート アセンブリ
- WESTWARD バイスグリップアダプター、シングルリードネジ
- GRAINGER スチールストラッピングシーラー
- GENOVA フランジ
- REGAL エンドミル シングルエンド 8枚刃 ハイス NCC ブライト
- CONRADER 空気圧タンクマニホールド