入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組積造ねじ |
アンカー径 | 3 / 16 " |
アンカーの長さ | 1 1 / 4 " |
アンカー素材 | 鋼 |
ドリルビットサイズ | で5 / 32 |
エッジ距離 | 2 1 / 4 in |
ファスナー仕上げ | ブルーラスペルト |
終了 | ブルーラスペルト |
グレード | グレードC |
ヘッドスタイル | 六角ワッシャー |
材料 | 鋼 |
最小埋め込み | 1" |
ねじタイプ | コンクリートねじ |
耐震承認済み | いいえ |
究極のせん断(ポンド) | 1,170ポンド。 |
究極の張力(ポンド) | 875ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.09 |
原産国 | 不定 |
モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3175SP | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 六角ワッシャー | 1,170ポンド。 | 875ポンド。 | ¥1,706 | |
H3225SP | 3 / 16 " | 2 1 / 4 " | 六角ワッシャー | 1,170ポンド。 | 875ポンド。 | ¥1,723 | |
H3275SP | 3 / 16 " | 2 3 / 4 " | 六角ワッシャー | 1,170ポンド。 | 875ポンド。 | ¥2,048 | |
H3325SP | 3 / 16 " | 3 1 / 4 " | 六角ワッシャー | 1,170ポンド。 | 875ポンド。 | ¥1,706 | |
H3375SP | 3 / 16 " | 3 3 / 4 " | 六角ワッシャー | 1,170ポンド。 | 875ポンド。 | ¥1,621 | |
H3400SP | 3 / 16 " | 4" | 六角ワッシャー | 1,170ポンド。 | 875ポンド。 | ¥1,944 | |
H4125SP | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 六角ワッシャー | 1,568ポンド。 | 1,480ポンド。 | ¥2,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。