入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組積造アンカーネジ |
アンカー径 | 1 / 4 " |
ヘッドスタイル | フラット、フィリップス |
長さ | 2.75 " |
材料 | 410ステンレススチール |
最大作業の厚さ | 1.75 " |
最小埋め込み | 1" |
タイプ | Tapcon、Silver Climaseal |
究極のせん断(ポンド) | 1360 |
究極の張力(ポンド) | 800 |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 7318145020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ヘッドスタイル | 長さ | 材料 | 最大作業の厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3203407 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 6" | 低炭素鋼 | 5" | Tapcon、Blue Climaseal | ¥31,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。