GRAINGER アンカーネジ
アンカーネジ、セルフスレッディング六角ワッシャーヘッド
形式 | モデル | アンカー径 | 長さ | 最小埋め込み | 究極のせん断(ポンド) | 究極の張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70520.050.0500 | ¥19,796 | ||||||
A | U70520.050.0400 | ¥12,807 | ||||||
A | U70520.075.0550 | ¥22,310 | ||||||
A | U70520.075.0625 | ¥22,856 | ||||||
A | U70520.037.0500 | ¥23,066 | ||||||
A | U70520.062.0800 | ¥11,564 | ||||||
B | U70520.062.0300 | ¥6,003 |
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | U70526.018.0125 | ¥2,554 | ||
A | U70526.025.0125 | ¥3,765 | ||
A | U70526.025.0175 | ¥3,064 | ||
A | U70526.018.0175 | ¥1,982 | ||
A | U70526.025.0225 | ¥4,007 | ||
A | U70526.018.0225 | ¥2,639 | ||
A | U70526.018.0275 | ¥3,264 | ||
A | U70526.025.0325 | ¥7,647 | ||
A | U70526.018.0325 | ¥5,231 | ||
A | U70526.018.0375 | ¥5,563 | ||
A | U70526.025.0375 | ¥8,472 | ||
A | U70526.018.0400 | ¥4,182 | ||
A | U70526.025.0400 | ¥9,779 | ||
A | U70526.025.0500 | ¥12,703 | ||
A | U70526.025.0600 | ¥15,278 |
コンクリートねじ、セルフスレッディング六角ワッシャー/スロットヘッド
グレインジャーコンクリートネジは、コンクリート、ブロック、レンガ、ビニール、木、または軽鋼に簡単に固定できます。 セルフピアスネジとも呼ばれるこれらのユニットは、コンクリート表面に簡単に切り込むことができるノッチ付きの高低ネジを備えているため、安定性と引き抜き強度が向上し、穴のスポットやインサートが不要になります。 それらの先細のシャンクは、より強力な保持のための適切なくさび作用を可能にし、用途の広い六角レンチは、マイナスドライバー、レンチ、またはソケットで簡単に駆動できます。 これらの鋼製ユニットは青いルスペルト仕上げで、耐食性を提供します。 1.25から4インチの範囲の長さで利用可能なこれらのコンクリートネジの配列から選択してください。
グレインジャーコンクリートネジは、コンクリート、ブロック、レンガ、ビニール、木、または軽鋼に簡単に固定できます。 セルフピアスネジとも呼ばれるこれらのユニットは、コンクリート表面に簡単に切り込むことができるノッチ付きの高低ネジを備えているため、安定性と引き抜き強度が向上し、穴のスポットやインサートが不要になります。 それらの先細のシャンクは、より強力な保持のための適切なくさび作用を可能にし、用途の広い六角レンチは、マイナスドライバー、レンチ、またはソケットで簡単に駆動できます。 これらの鋼製ユニットは青いルスペルト仕上げで、耐食性を提供します。 1.25から4インチの範囲の長さで利用可能なこれらのコンクリートネジの配列から選択してください。
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | U70525.018.0125 | ¥3,170 | ||
B | U70525.025.0125 | ¥2,552 | ||
B | U70525.018.0175 | ¥2,165 | ||
B | U70525.025.0175 | ¥3,166 | ||
B | U70525.025.0225 | ¥3,935 | ||
B | U70525.018.0225 | ¥4,386 | ||
B | U70525.018.0275 | ¥5,144 | ||
B | U70525.025.0275 | ¥7,577 | ||
B | U70525.025.0325 | ¥5,435 | ||
B | U70525.018.0325 | ¥5,393 | ||
B | U70525.025.0375 | ¥9,985 | ||
B | U70525.018.0400 | ¥6,124 | ||
B | U70525.025.0400 | ¥6,500 | ||
B | U70525.025.0600 | ¥16,660 |
コンクリートねじ 六角座金/溝 100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
U70526.025.0275 | AG2FMA | ¥6,555 |
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- ラボウェア
- スイッチ
- ストレーナー
- 鋳鉄
- ハンドトラックアクセサリー
- 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
- ラウンドブランク
- ドレンカバーとシール
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- PARKER 500シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、125 psig
- SLUGGER 連絡先ローラー
- MSA フルブリム用フェイスシールドフレーム
- COXREELS 1275HPシリーズデュアル油圧ホースリール
- ANVIL リングユニオンのない男性サブ
- EATON EGHDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- MR HEATER ポータブルガス卓上ヒーター
- OSG 超硬ソリッドジョバードリルビットを介したクーラント