ストレッチラップマシンアクセサリー| Raptor Supplies 日本

ストレッチラップマシンアクセサリー

フィルタ

VESTIL -

SWA シリーズ デジタル ストレッチ ラップ スケール

Vestil SWA シリーズ デジタル ストレッチ ラップ スケールは、ストレッチ ラップされたパレットまたは荷物の重量を測定するために設計された特殊な計量スケールです。 これらのスケールはストレッチ ラップ マシンまたはシステムに統合されており、正確かつ向上した計量機能を提供します。 手動操作を避けるために、ターンテーブルを起動するために踏むことができるフット ペダルを備えています。 耐久性が向上し、耐用年数が長くなるスチール構造を採用しています。 これらのストレッチ ラップには、キャリッジ アセンブリを上下に動かすことでフィルムの配置を手動で制御でき、簡単に解放できる手動式のキャリッジ ブレーキが付いており、自由に移動できます。

形式モデル容量高さアイテム価格長さ幅(Width)価格
ASWA-48-スケール-28 13 / 16 "電子フロアスケール84 "42 "¥1,377,442
見積依頼
BSWA-50-スケール5000ポンド。28.81 "半自動ストレッチラップマシンの付属品96 "48 "¥1,413,129
CSWA-54-スケール10000ポンド。28.81 "半自動ストレッチラップマシンの付属品96 "48 "¥1,418,470
見積依頼
DSWA-60-スケール10000ポンド。28.81 "半自動ストレッチラップマシンの付属品96 "48 "¥1,477,358
見積依頼
ESWA-70-スケール10000ポンド。28.81 "半自動ストレッチラップマシンの付属品112 "72 "¥1,644,950
形式モデル電圧価格
APMO-VCC-208 / 230-11208Vから230V AC¥175,699
見積依頼
APMO-VCC-208 / 230-33208Vから230V AC¥175,699
見積依頼
APMO-VCC-460-33460V AC¥175,699
見積依頼
VESTIL -

SWA-AWシリーズ アプローチランプ

形式モデル高さ長さ価格
ASWA-R-60-AW3"61.41 "¥297,852
BSWA-R-82-AW3"61.41 "¥303,434
CSWA-R-48100-SCL5 7 / 8 "99.81 "¥389,887
見積依頼
VESTIL -

SWA-AWシリーズ デジタルストレッチラップスケール

形式モデル容量高さ長さ幅(Width)価格
ASWA-R-60-AW-SCL4000ポンド。6 1 / 2 "94 "51 1 / 2 "¥635,636
BSWA-60-AW-SCL10000ポンド。3 1 / 2 "108 "60 "¥1,583,061
APPROVED VENDOR -

ストレッチラップカッター

形式モデル高さ長さ幅(Width)価格
A5NVZ60.6 "6.5 "1.2 "¥1,619
B5NVZ50.8 "7.1 "3"¥3,574
形式モデル電圧価格
ASWA-VCC-208 / 230-11208Vから230V AC¥112,196
見積依頼
ASWA-VCC-460-33460V AC¥112,196
見積依頼
ASWA-VCC-208 / 230-33208Vから230V AC¥112,196
見積依頼
VESTIL -

SWA シリーズ アプローチ スロープ

形式モデル高さアイテム価格長さ幅(Width)価格
ASWA-50-R-48482"半自動ストレッチラップマシンの付属品39.94 "51.19 "¥154,836
BSWA-70-R-48482"スチールランプ39.94 "51.19 "¥158,551
CSWA-R-48362"スチールランプ36 "51 1 / 2 "¥222,996
DSWA-R-48482"スチールランプ48 "51 1 / 2 "¥268,875
ESWA-50-R-4860-SCL5.44 "スチールランプ74.81 "51.31 "¥246,858
見積依頼
FSWA-70-R-4860-SCL5.44 "スチールランプ74.81 "51.31 "¥297,642
HIGHLIGHT -

スチール製スロープ

形式モデル長さ価格
A60008112 "¥551,174
見積依頼
B60003855.75 "¥198,866
VESTIL -

カウンターオプション

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SWAカウントAG7ZVD¥97,444
VESTIL -

ストレッチラップフィルム ナイフブレード 100枚入

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SW-RBAG7ZZA¥12,589
VESTIL -

高密度プラスチックストレッチラップフィルムナイフ、7インチ x 2インチサイズ、ブルー

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SW-ナイフAG7ZXJ¥2,058
VESTIL -

ラップマシンオプションレトロフィットパワーマスト

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SWA-PMO-RFAG7ZVL¥699,605
VESTIL -

ラップマシン

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SWA-NRTL-COMPAG7ZVJ¥72,778
VESTIL -

ラップマシン、自動インデックス作成

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SWAインデックスAG7ZVF¥160,260
VESTIL -

ラップマシン、ストレッチラップ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SWA-フィルムAG7ZVE¥34,046
ENCORE PACKAGING -

ストレッチフィルムハンドルプラスチックブルー3インチPr

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
EP-780AF9AAR¥2,182
HIGHLIGHT -

カムローラーとスピンドルアセンブリ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
702307AH8DXQ¥17,227
VESTIL -

ストレッチラップパワーマストチェーンガード

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
SWA-CGAG7ZVC¥111,962
見積依頼