HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 光ファイバー牽引グリップ、リングアイ
形式 | モデル | 破壊強度 | 目内側径 | 目の長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCP1 | 30ポンド | 0.71 " | 3 / 4 " | 非金属 | ¥4,649 | |
B | CCP2 | 40ポンド。 | 0.71 " | 3 / 4 " | 非金属 | ¥5,924 | |
A | CCP3 | 50ポンド | 1.57 " | 1 9 / 16 " | 非金属 | ¥9,088 |
光ファイバープルグリップ、リングアイ
Hubbell Wiring Device-Kellems の光ファイバー牽引グリップは、終端済みの光ファイバー ケーブル、ジャンパー、ツイスト ペア通信ケーブル用に設計されています。 これらの引っ張りグリップは、強力な保持力を保証する多重織りメッシュと、ケーブル端を保護し、引っかかることなくエンクロージャーや導管を通過できるようにするノーズコーンを備えています。 最大破断強度 50 ポンドのこれらの光ファイバー牽引グリップは、アイの長さ 3/4 インチおよび 1-9/16 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 柔軟なアイプルグリップ 破壊強度は 10000 ~ 30600 ポンドの範囲です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソー
- ラダーアクセサリー
- リミットスイッチアクセサリ
- 照明制御システムコンポーネント
- バイパスバルブ
- ホースリール
- 林業
- スリング
- プッシュボタン
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- COOPER B-LINE HDNRオーバーヘッドドロップアウト
- HOFFMAN Weatherpro シリーズ タイプ 3R 屋外用パッド マウント エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC 電気作動式コンパクト 2000 ボールバルブ、ネジ式、FKM
- DAKE CORPORATION 自動コールドソー
- DOTCO ローター
- CLC 成型プライヤーホルダー
- MORSE DRUM オイルシール
- STEARNS BRAKES ソレノイドアセンブリ
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ XNUMX 条ウォームギヤ アセタール