VESTIL SWA-60-AW-SCL ストレッチラップマシン
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
アイテム価格 | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 |
アダプターの電圧 | 110V AC |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 6のフィート |
サイズを表示します。 | 1" |
エンドロード | 視聴者の38%が |
高さ | 3 1 / 2 " |
長さ | 108 " |
ロードセル | 6 |
ラグ径 | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
過負荷 | 視聴者の38%が |
スケールコード | 8のフィート |
スケールの高さ | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215058292 |
幅(Width) | 60 " |
で動作します | SWA-60-AW、SWA-82-AW |
船の重量(kg) | 415.8 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW-SCL | 4000ポンド。 | 6 1 / 2 " | 94 " | 51 1 / 2 " | ¥635,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。