EBM-PAPST 電動インペラ
形式 | モデル | モータータイプ | アンプ | ブレード材質 | 取り付け位置 | 熱保護 | 電圧 | 出力 | CFM @ 0.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R4E250-AB01-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,375 | |
B | R2E220-RA44-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,636 | |
B | R2E225-RA40-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59,164 | |
C | 9576-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,121 | |
D | R4E280-AD08-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81,470 | |
E | R1G175-AB63-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,835 | |
F | R1G280-AE45-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥130,583 | |
G | R4E310-AP11-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97,167 | |
C | 51357-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,434 | |
C | 96359-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,331 | |
H | R1G220-AB35-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥101,847 | |
I | R2E225-BE51-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,851 | |
G | R4E310-AP15-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94,443 | |
J | R2E175-AC77-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49,946 | |
B | R2E220-RA38-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,812 | |
J | R2E175-AO79-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41,520 | |
K | R2E220-AA44-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,300 | |
I | R2E225-BE47-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,851 | |
L | R1G250-AQ21-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥122,130 | |
M | R1G190-AC37-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥102,601 | |
B | R2E190-RA50-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,995 | |
C | 96360-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,974 | |
N | 9609-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,136 | |
C | 31051-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,311 | |
C | 96358-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,775 | |
O | R1G225-AF07-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108,183 | |
B | R2E190-RA26-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,786 | |
B | R2E225-RA92-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59,164 | |
K | R2E220-AA40-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75,973 | |
P | R1G310-AD19-52 | ブラシレスDC | 3.75 | アルミニウム | 垂直または水平 | エレクトロニック | 24 VDC | 90 | 1124 | ¥178,079 | |
Q | R4E280-AD12-15 | 永久分割コンデンサ | 1.1 | 亜鉛めっき鋼 | ローターアップを除くすべてのポジション | 自動応答オプション | 115 VAC | 105 | 992 | ¥86,285 | |
R | R2E190-AO26-25 | 永久分割コンデンサ | 0.35 | ガラス繊維強化ポリアミド | すべての位置 | 自動応答オプション | 230 VAC | 75 | 365 | ¥30,995 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイスビン
- 空気圧トグルバルブ
- 電源ソケット
- 光ファイバーケーブル
- リブ付き壁コンテナ
- パイプとチューブ
- 配管設備
- 特殊安全ツール
- タイヤとホイール
- 農業試験
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:FDAシリーズ
- BUNTING BEARINGS フランジベアリング
- LISLE ターミナルツール
- DESTACO 3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプ
- HOFFMAN タイプ4,4X、12ウィンドウキット
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、FKM
- MONOPRICE HDMIケーブル
- INGERSOLL-RAND ナッツ
- HUMBOLDT ドライライト乾燥剤
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2096MC スパイラルフルートタップシリーズ