入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動インペラ |
アンプ | 1.1 |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ボルトサークル径 | 2.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 992 |
dBA | 67 |
深さ | 5" |
ファン径 | 11 " |
Hz | 60 |
インペラータイプ | 後方曲線 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | ローターアップを除くすべてのポジション |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 105 |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | モータータイプ | アンプ | ブレード材質 | 取り付け位置 | 熱保護 | 電圧 | 出力 | CFM @ 0.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2E190-AO26-25 | 永久分割コンデンサ | 0.35 | ガラス繊維強化ポリアミド | すべての位置 | 自動応答オプション | 230 VAC | 75 | 365 | ¥30,995 | ||
R1G310-AD19-52 | ブラシレスDC | 3.75 | アルミニウム | 垂直または水平 | エレクトロニック | 24 VDC | 90 | 1124 | ¥178,079 | ||
R2E220-AA40-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75,973 | ||
96359-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,331 | ||
9609-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,136 | ||
31051-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,311 | ||
51357-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。