SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ:FDAシリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FDA34040 | 18kAIC @ 480V | 40A | 480V | - | 見積依頼
|
B | FDA34050 | 18kAIC @ 480V | 50A | 480V | - | 見積依頼
|
A | FDA34060 | 18kAIC @ 480V | 60A | 480V | - | 見積依頼
|
C | FDA34100 | 18kAIC @ 480V | 100A | 480V | - | 見積依頼
|
C | FDA32100 | 25kAIC @ 240V | 100A | 240V | ¥133,459 | 見積依頼
|
C | FDA32050 | 25kAIC @ 240V | 50A | 240V | ¥119,258 |
モールドケースサーキットブレーカ:FDAシリーズ
Square D FDA シリーズ サーキット ブレーカは、分電盤やロード センターでの使用に最適で、電気回路を短絡や電流過負荷状態から保護します。 これらのUL認定デバイスは、取り付けが容易なI-Lineスタイルのプラグイン設計、手間のかからない配線のための負荷側ラグ端子、および時間遅延および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 40 ~ 100A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの三極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ACギアモーター
- アルミブランクフラットバープレートとシートストック
- 熱過負荷の磁気スターター
- シュリンクラップフィルム
- アスファルト試験圧縮機
- 遮断弁
- 販売
- 掘削アクセサリー
- 温水循環ポンプ
- ホースよだれかけと消火栓
- BRADY パイプマーカー、天然ガス
- MADISON クローズオンライズドラム液面スイッチ
- SLOAN 制御モジュールアセンブリ
- SIEMENS NXDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- BUSSMANN KRP-CSPシリーズクラスLヒューズ
- PANDUIT ケーブルタイテンションツール
- GATES タイミングプーリー、H.500インチピッチ
- VESTIL PM5-QLシリーズ クイックリフトパレットトラック
- CONDOR 耐切創スリーブ、ケブラー、ニットカフ、ブラック
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-R スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機