VESTIL SWA-R-60-AW-SCL アプローチランプ/スケール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 6 1 / 2 " |
長さ | 94 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 51 1 / 2 " |
で動作します | SWA-60-AW、SWA-82-AW |
船の重量(kg) | 205.2 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 238.76 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60-AW-SCL | 10000ポンド。 | 3 1 / 2 " | 108 " | 60 " | ¥1,583,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。