VESTIL SWA-R-48100-SCL アプローチランプ用ラップマシンオプション、99 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールランプ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 5 7 / 8 " |
長さ | 99.81 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 51 1 / 2 " |
で動作します | SWA-48 |
船の重量(kg) | 270 |
船高(cm) | 14.92 |
船の長さ(cm) | 253.52 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW | 3" | 61.41 " | ¥297,852 | ||
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | ¥303,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。