グレインジャークランプとハンガー
形式 | モデル | ケーブル範囲 | コンジットサイズ | 番手 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V111 1 / 2EG | 0.706〜0.840インチ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ¥3,835 | |
A | V111 3 / 4EG | 0.932〜1.050インチ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10 | ¥3,740 | |
A | V111 1EG | 1.163〜1.315インチ | 1" | 1 mm | 10 | ¥4,970 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドキュメント表示
- ルーフフラッシング
- クリーンルーム粘着マット
- フロートバルブアクセサリー
- ドラムロック
- ロープとロープアクセサリー
- 空気の動き
- 保管および輸送カート
- 換気
- ツール収納
- TELEMECANIQUE SENSORS ケーブルプルスイッチ
- DIXON ユニバーサルスイベル
- WOODHEAD 130226シリーズコードケーブル
- THOMAS & BETTS TCF075シリーズラグ圧縮コネクタ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メートル法
- EATON E71 シリーズ NanoView ミニチュア光電センサ
- EXTECH 溶存酸素計キット
- TB WOODS QDブッシュ付きSTRプーリー
- NIBCO ローヒール付きトゥルーユニオンボールチェックバルブ
- BALDOR / DODGE ダブルインターロックピローブロック分割円すいころ軸受