VESTIL SWA-R-60-AW アプローチランプ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールランプ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 3" |
長さ | 61.41 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 51 1 / 2 " |
で動作します | SWA-60-AW |
船の重量(kg) | 113.85 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-48100-SCL | 5 7 / 8 " | 99.81 " | ¥389,887 | 見積依頼
| |
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | ¥303,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。