VESTIL SWA-54-SCALE デジタルスケール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 |
アダプターの電圧 | 110V AC |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 6のフィート |
サイズを表示します。 | 1" |
エンドロード | 視聴者の38%が |
高さ | 28.81 " |
長さ | 96 " |
ロードセル | 6 |
ラグ径 | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
過負荷 | 視聴者の38%が |
スケールコード | 8のフィート |
スケールの高さ | 3 1 / 2 " |
幅(Width) | 48 " |
で動作します | SWA-54 |
船の重量(kg) | 337.5 |
船高(cm) | 73.18 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-スケール | 5000ポンド。 | 28.81 " | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 96 " | 48 " | ¥1,413,129 | 見積依頼
| |
SWA-60-スケール | 10000ポンド。 | 28.81 " | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 96 " | 48 " | ¥1,477,358 | 見積依頼
| |
SWA-70-スケール | 10000ポンド。 | 28.81 " | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 112 " | 72 " | ¥1,644,950 | 見積依頼
| |
SWA-48-スケール | - | 28 13 / 16 " | 電子フロアスケール | 84 " | 42 " | ¥1,377,442 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。