VESTIL SWA-70-SCALE デジタルスケール
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
アイテム価格 | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 |
アダプターの電圧 | 110V AC |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 6のフィート |
サイズを表示します。 | 1" |
エンドロード | 視聴者の38%が |
高さ | 28.81 " |
長さ | 112 " |
ロードセル | 6 |
ラグ径 | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
過負荷 | 視聴者の38%が |
スケールコード | 8のフィート |
スケールの高さ | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215093699 |
幅(Width) | 72 " |
で動作します | SWA-70 |
船の重量(kg) | 397.8 |
船高(cm) | 73.18 |
船の長さ(cm) | 284.48 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-スケール | 5000ポンド。 | 28.81 " | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 96 " | 48 " | ¥1,413,129 | ||
SWA-54-スケール | 10000ポンド。 | 28.81 " | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 96 " | 48 " | ¥1,418,470 | 見積依頼
| |
SWA-60-スケール | 10000ポンド。 | 28.81 " | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 96 " | 48 " | ¥1,477,358 | 見積依頼
| |
SWA-48-スケール | - | 28 13 / 16 " | 電子フロアスケール | 84 " | 42 " | ¥1,377,442 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。