アイテム価格 | ストレッチラップアクセサリー |
色 | シルバー |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 1 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 100 |
幅(Width) | 2" |
で動作します | SW-ナイフ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。