VESTIL SWA-R-4836 アプローチランプ用ラップマシンオプション、36 インチサイズ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールランプ |
容量 | 4000ポンド。 |
高さ | 2" |
長さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 51 1 / 2 " |
で動作します | SWA-48、POW-CAR-LP、POW-CAR |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-R-4848 | 2" | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 39.94 " | 51.19 " | ¥154,836 | ||
SWA-50-R-4860-SCL | 5.44 " | スチールランプ | 74.81 " | 51.31 " | ¥246,858 | 見積依頼
| |
SWA-70-R-4848 | 2" | スチールランプ | 39.94 " | 51.19 " | ¥158,551 | ||
SWA-70-R-4860-SCL | 5.44 " | スチールランプ | 74.81 " | 51.31 " | ¥297,642 | 見積依頼
| |
SWA-R-4848 | 2" | スチールランプ | 48 " | 51 1 / 2 " | ¥268,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。