VESTIL SWA-70-R-4860-SCL SWA-70 専用アプローチランプ/スケール
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
アイテム価格 | スチールランプ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 5.44 " |
長さ | 74.81 " |
材料 | 鋼 |
最大 容量 | 4000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
スロープ | 1:12 |
UPC | 691215093682 |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 51.31 " |
で動作します | SWA-70 |
船の重量(kg) | 140.85 |
船高(cm) | 13.81 |
船の長さ(cm) | 190.02 |
船幅(cm) | 130.33 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-R-4848 | 2" | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 | 39.94 " | 51.19 " | ¥154,836 | ||
SWA-50-R-4860-SCL | 5.44 " | スチールランプ | 74.81 " | 51.31 " | ¥246,858 | 見積依頼
| |
SWA-70-R-4848 | 2" | スチールランプ | 39.94 " | 51.19 " | ¥158,551 | ||
SWA-R-4836 | 2" | スチールランプ | 36 " | 51 1 / 2 " | ¥222,996 | ||
SWA-R-4848 | 2" | スチールランプ | 48 " | 51 1 / 2 " | ¥268,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。